Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter kapazit. 1Ö 3L PNP M18 E53KBL18T111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61777952
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134799
EAN/GTIN:
     4015081316519
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Näherungsschalter kapazit. 1Ö 3L PNP M18 E53KBL18T111

Näherungsschalter, Sortiment: E53 Serie Capacitive, Kapazitive Sensoren, Anschluss: 3-Draht, Bemessungsschaltabstand: Sn= 8 mm, Bauform (äußere Abmessungen): M18 x 1 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Einbauart: bündig, Schaltart: PNP, Anschlussmöglichkeiten: 2 m Anschlussleitung, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Material: Kunststoff, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 64,74*
€ 76,24*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,45*
€ 76,33*
Frei Haus
ab € 66,89*
€ 78,34*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,83*
€ 80,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,28*
€ 82,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135741
ab € 3,35*
Zubehör
Eaton
135755
ab € 3,40*
Zubehör
Eaton
136189
ab € 4,26*
Zubehör
Eaton
136196
ab € 3,765*
Zubehör
Eaton
136271
ab € 15,24*
Zubehör
Eaton
136272
ab € 12,27*
Zubehör
Eaton
136273
ab € 15,20*
Zubehör
Eaton
136279
ab € 13,63*
Zubehör
Eaton
136282
ab € 14,25*
Zubehör
Eaton
136283
ab € 32,79*
Zubehör
Eaton
136287
ab € 10,37*
Zubehör
Eaton
136288
ab € 14,34*
Zubehör
Eaton
136289
ab € 19,10*
Zubehör
Eaton
136296
ab € 20,53*
Zubehör
Eaton
136315
ab € 32,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.