Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 63A Pole 1/L2 MSFAMCB-63A/L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-61778159
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198263
EAN/GTIN:
     4015081957675
Suchbegriffe:
Adapter Bedieneinheit Motor
Adapter Motorsteuerung
Adapter Panelmontage Motorsteuerung
Motorsteuerungsadapter

Adapter 63A Pole 1/L2 MSFAMCB-63A/L2

Adapter, Sortiment: Zusatzausrüstung, Sammelschienenadapter, Zugelassen nach UL 508, verwendbar für: Leitungsschutzschalter FAZ, 63 A, 1-polig, Anschluss an L2 Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 63 A, Leitungsquerschnitt: AWG 8, (10 mm²), Adapterbreite: 18 mm, Adapterlänge: 160 mm, Tragschiene: 1
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
63 A
Min. Stromschienendicke:
2 mm
Max. Stromschienendicke:
2 mm
Breite des Adapters:
18 mm
Schienenbreite:
0 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,94*
€ 9,94*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,67*
€ 11,00*
1
€ 5,95*
ab € 7,76*
€ 11,13*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 8,37*
€ 11,30*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,27*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.