Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller 5.6A 2.2kW 400/480V RASP5-5404#198831


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-61779617
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198831
EAN/GTIN:
     4015081968893
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
drehzahlstarter eaton

Drehzahlsteller 5.6A 2.2kW 400/480V RASP5-5404#198831

RASP5-5404A31-412R110S1_Drehzahlsteller, 5.6 A, 2.2 kW, Sensor-Eingang 4, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Teilnehmer, HAN Q4/2, mit Reparaturschalter, mit Bremswiderstand, STO (Safe Torque Off)
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
5,6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.145,10*
€ 1.213,45*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.138,60*
€ 1.214,39*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.138,81*
€ 1.214,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.156,66*
€ 1.228,28*
Frei Haus
ab € 1.191,63*
€ 1.263,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,45*
€ 1.444,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,27*
€ 1.436,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,88*
€ 1.402,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,11*
€ 1.379,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,10*
€ 1.362,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
272057
ab € 15,48*
Zubehör
Eaton
272085
ab € 23,59*
Zubehör
Eaton
290210
ab € 81,20*
Zubehör
Eaton
290211
ab € 60,83*
Zubehör
Eaton
290424
ab € 27,61*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 104,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.