Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller 8.5A 4kW 230/277V RASP5-8402#198866


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-61779643
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198866
EAN/GTIN:
     4015081969241
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstarter
drehzahlstarter eaton

Drehzahlsteller 8.5A 4kW 230/277V RASP5-8402#198866

RASP5-8402A31-412R111S1_Drehzahlsteller, 8.5 A, 4 kW, Sensor-Eingang 4, 230/277 V AC, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Teilnehmer, HAN Q4/2, mit Reparaturschalter, mit Bremswiderstand, STO (Safe Torque Off), mit Lüfter
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
8,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: drehzahlregler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.162,59*
€ 1.261,55*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.162,33*
€ 1.262,51*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.162,39*
€ 1.262,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.175,36*
€ 1.276,89*
Frei Haus
ab € 1.209,69*
€ 1.313,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.261,55*
€ 1.501,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,95*
€ 1.488,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,27*
€ 1.441,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,88*
€ 1.410,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,59*
€ 1.383,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
272057
ab € 15,48*
Zubehör
Eaton
272085
ab € 23,59*
Zubehör
Eaton
290210
ab € 81,20*
Zubehör
Eaton
290211
ab € 60,83*
Zubehör
Eaton
290424
ab € 27,61*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 104,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.