Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 32 A, Pole 3 MSFAR-32-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-61785908
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     400156
EAN/GTIN:
     4015082953713
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter

Adapter 32 A, Pole 3 MSFAR-32-PI

Sammelschienenadapter, Zugelassen nach UL 508, Bemessungsbetriebsspannung Ue = 690 V, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 25 A, Leitungsquerschnitt AWG 12 (4 mm2), Adapterbreite 90 mm, Adapterlänge 160 mm, Tragschiene: 1, Pole: 3
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 12
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
2 mm
Max. Stromschienendicke:
2 mm
Breite des Adapters:
90 mm
Schienenbreite:
24 mm
Schienenabstand:
60 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 20,85*
€ 28,19*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 21,04*
€ 29,14*
2
€ 5,95*
ab € 23,06*
€ 30,82*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 23,12*
€ 31,02*
1
€ 3,90*
ab € 23,97*
€ 32,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.