Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Laser Sender QS186LE212Q8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Laser Sender QS186LE212Q8
Opto Sensor Laser Sender QS186LE212Q8
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-61805356
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3074317
EAN/GTIN:
     0662488743178
Suchbegriffe:
Laser Sensor
turck laser sensor
laser sensor

Opto Sensor Laser Sender QS186LE212Q8

Opto-Sensor, Laser Sender, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Steckverbinder M12x1, Laser Klasse 2, Horizontales Linienprofil, 406 x 2,5 mm bei 1 m Abstand, LED rundum sichtbar, max. Reichweite: 15000 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
15000 mm
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
31 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,35*
€ 189,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,10*
€ 195,11*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,26*
€ 197,97*
Frei Haus
ab € 165,54*
€ 203,20*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,71*
€ 213,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,11*
€ 232,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.