Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27CW570DSQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienleuchte WLS27CW570DSQ
Linienleuchte WLS27CW570DSQ
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-61807227
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3094301
EAN/GTIN:
     0662488943011
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
led lichtleiste turck
lichtleiste led

Linienleuchte WLS27CW570DSQ

Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Kaskadierbar, Betriebsspannung: 12-30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Umgebungstemperatur: -40-+70° C, Lichtlänge L1: 570 mm, Gehäuselänge L2: 640 mm, Kaskadierbar, Autom. Temperaturüberwachung, Farbe: Kaltes weiß
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
12..30 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
14,64 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1300 lm
Lichtfarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,60*
€ 476,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,83*
€ 468,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,03*
€ 448,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,27*
€ 439,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,13*
€ 394,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.