Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schaltgerät MSI-DT30B-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61830645
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     547936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Sicherheits-Schaltgerät MSI-DT30B-02

SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
STOP Kategorie: 0, IEC/EN 60204-1
Kontakte (Schließer/Öffner): 2 Schließer / -
Anschluss: Federkraftklemme
Abmessung: 22,5 mm x 111 mm x 114,5 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 °C
Zulassungen: c UL US, TÜV Rheinland
Funktionen: Querschlussüberwachung, Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Zeitverzögertes Abschalten (STOP1), Ein- oder zweikanaliger Betrieb
Wiederanlauf: automatisch, manuell
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,71*
€ 240,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,96*
€ 246,10*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,73*
€ 251,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 234,76*
€ 266,71*
Frei Haus
ab € 237,05*
€ 268,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,71*
€ 317,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,08*
€ 305,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.