| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61834858 Herst.-Nr.: 886023980002 EAN/GTIN: 4017254049668 |
| |
|
| | |
| Fernfühler Thermoelement 2m Kab T 103 Fe Einschraubfühler mit 1/4 Zoll Gasgewinde Weitere Informationen: | | Für Gas- und Ölbrenner: | nein | Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche: | ja | Länge: | 200 cm | Temperatur: | -100..600 °C | Mit Sackrohr: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,12* | € 60,01* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,02* | € 60,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,34* | € 60,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,43* | € 61,64* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,41* | € 63,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|