Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigungsset 9806000150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbefestigungsset 9806000150
Artikel-Nr.:
     3517A-61840328
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9806000150
EAN/GTIN:
     4024337102035

Wandbefestigungsset 9806000150

Das Set besteht aus 2 Wandbefestigungswinkeln inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
171 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer:
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,21*
€ 322,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 279,65*
€ 323,90*
Frei Haus
ab € 282,65*
€ 327,12*
410 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 302,61*
€ 356,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 372,90*
€ 432,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,90*
€ 385,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,33*
€ 384,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,60*
€ 368,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,73*
€ 356,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.