| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61845090 Herst.-Nr.: 305187 EAN/GTIN: 4050143127955 |
|
|
| | |
| Adapterkabel 305187 Verbindungskabel, M12 auf Deutsch-Buchse, PUR-Kabel 4-polig, Outdoor, Länge: 0,3 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 0,3 m | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | sonstige | Schutzart (IP): | IP68 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,07* | € 22,88* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,24* | € 23,00* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,04* | € 23,00* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,29* | € 23,17* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,23* | € 25,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|