| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61845126 Herst.-Nr.: 400882 EAN/GTIN: 4050143211159 |
|
|
| | |
| Adapter 400882 Adapter zum Ausgleich verschiedener Gewindetypen und größen Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db Gewinde: metrisch M20 Außengewinde zu NPT1/2" Innengewinde Material: Messingvernickelt Gewindelängen: 15mm Außen- und 15mm Innengewinde Dichtung: Chloropren Inhalt: 35x Adapter 1x Kurzanleitung Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,23* | € 309,12* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,22* | € 309,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 264,44* | € 309,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 258,80* | € 310,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,91* | € 312,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 264,23* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|