Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolutwert-Drehgeber Multiturn PVM58N-YY1AGR0BN1213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absolutwert-Drehgeber Multiturn PVM58N-YY1AGR0BN1213
Absolutwert-Drehgeber Multiturn PVM58N-YY1AGR0BN1213
Artikel-Nr.:
     3517A-61847764
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     322351
EAN/GTIN:
     4050143382774

Absolutwert-Drehgeber Multiturn PVM58N-YY1AGR0BN1213

Typ: Absolutwert-Drehgeber Multiturn PROFIBUS-DP Class 2
Welle: 10x20mm mit Passfedernut und 3x3mm Nutenstein
Flansch: Klemmflansch 3xM3+3xM4
Anschluss: 3xPG
Versorgungsspannung: 10-30 VDC
Schritte pro Umdrehung: 8192
Anzahl Umdrehungen: 4096
Weitere Informationen:
Ausführung:
Absolutwertgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Baugröße:
58 mm
Standard für Schnittstellen:
PROFIBUS
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.117,50*
€ 1.254,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.135,33*
€ 1.277,85*
Frei Haus
ab € 1.149,51*
€ 1.290,33*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.173,51*
€ 1.342,53*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.209,64*
€ 1.351,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,85*
€ 1.520,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,28*
€ 1.505,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,15*
€ 1.443,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,46*
€ 1.402,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,33*
€ 1.351,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
030529
ab € 56,24*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
048655
ab € 41,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.