Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Lesekopf PXV100-F200-B25-V1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optischer Lesekopf PXV100-F200-B25-V1D
Optischer Lesekopf PXV100-F200-B25-V1D
Artikel-Nr.:
     3517A-61847773
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     293431-100004
EAN/GTIN:
     4050143049684
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Linearsensor
Positionsgeber

Optischer Lesekopf PXV100-F200-B25-V1D

Schnittstellentyp: 100 BASE-TX, Schnittstellentyp: USB Service, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC , PELV, Leistungsaufnahme: 6 W, Gehäuse: PC/ABS, Anschlussart: M12x1 Stecker, 8-polig, Standard (Versorgung+IO) M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN) M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.243,01*
€ 1.322,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.246,52*
€ 1.327,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.647,53*
€ 1.728,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.672,45*
€ 1.745,00*
Frei Haus
ab € 1.667,87*
€ 1.745,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.728,73*
€ 2.057,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.708,94*
€ 2.033,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.669,37*
€ 1.986,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.656,18*
€ 1.970,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.647,53*
€ 1.960,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
244791
ab € 6,37*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
299653-100002
ab € 12,58*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
299653-100007
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.