Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MVK Kompaktmodul 55557


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MVK Kompaktmodul 55557
MVK Kompaktmodul 55557
Artikel-Nr.:
     3517A-61848367
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     55557
EAN/GTIN:
     4048879570763
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

MVK Kompaktmodul 55557

MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4 7/8"
IRT MVK ProfiNet/PROFIsafe Kompaktmodul, Metall, ProfiNet/PROFIsafe über M12-d, Energie über 7/8"
5-pol., LLDP Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
18..29 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
200 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
18..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 701,54*
€ 769,31*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,70*
€ 769,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 773,40*
€ 823,21*
Frei Haus
ab € 782,86*
€ 831,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 792,57*
€ 844,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,21*
€ 979,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,57*
€ 978,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,88*
€ 962,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,98*
€ 944,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,40*
€ 920,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.