Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NBB0,8-F141-E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NBB0,8-F141-E2
Sensor induktiv NBB0,8-F141-E2
Artikel-Nr.:
     3517A-61860110
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     231910
EAN/GTIN:
     4050143033638
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NBB0,8-F141-E2

Schaltabstand: 0,8 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
5 mm
Höhe des Sensors:
5 mm
Länge des Sensors:
25 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
0,8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,92*
€ 86,61*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,90*
€ 86,72*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,65*
€ 88,76*
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 89,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,74*
€ 89,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.