| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61866845 Herst.-Nr.: 3083223 EAN/GTIN: 0662488832230 |
| |
|
| | |
| Turmlampe bl,gn,ge,rt TL50BGYR LED-Anzeige, Signalsäule, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP67, Kabel, 2m, Betriebsspannung: 18-30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN, Farben: Blau (COL 1) / Grün (COL 2) / Gelb (COL 3) / Rot (COL 4) Weitere Informationen: | | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 4 | Funktion Blitzlicht: | nein | Funktion Akustisch: | nein | Schutzart (IP): | IP67 | Außendurchmesser: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 166,63* | € 204,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,07* | € 210,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,77* | € 219,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 175,96* | € 219,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 185,76* | € 227,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|