Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer 20-28VDC IP67 BTL7E100-M0100-B-S32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegaufnehmer 20-28VDC IP67 BTL7E100-M0100-B-S32
Wegaufnehmer 20-28VDC IP67 BTL7E100-M0100-B-S32
Artikel-Nr.:
     3517A-61868258
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BTL06YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer balluff
wegaufnehmer

Wegaufnehmer 20-28VDC IP67 BTL7E100-M0100-B-S32

Positionsmesssysteme in Stabbauform finden ihre wichtigste Anwendung in hydraulischen Antrieben. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in Hydraulikzylindern zur Positionsrückmeldung, für Form- und Walzanlagen oder für die Lift- und Hebetechnik. Die Sensoren sind im Druckbereich des Hydraulikzylinders verbaut und verfügen über die gleiche Druckfestigkeit wie der Zylinder selbst.
Weitere Informationen:
Funktionsprinzip:
magnetostriktiv
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 908,69*
€ 1.011,81*
Frei Haus
ab € 923,43*
€ 1.021,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,81*
€ 1.204,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,39*
€ 1.184,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,93*
€ 1.143,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,52*
€ 1.116,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,69*
€ 1.081,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.