Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusskappe PROT-MINFS-PA VPE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlusskappe PROT-MINFS-PA VPE100
Verschlusskappe PROT-MINFS-PA VPE100
Artikel-Nr.:
     3517A-61871172
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1410133
EAN/GTIN:
     4046356893497

Verschlusskappe PROT-MINFS-PA VPE100

Verschlusskappe 7/8"
aus Kunststoff für Sensor-Leitungen, für 7/8"
-Stecker
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
Frei Haus
ab € 1,739*
€ 1,899*
500
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 1,90*
500
Frei Haus
ab € 1,74616*
€ 1,91616*
24 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 1,93*
18 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 1,73*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,899*
€ 2,25981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,889*
€ 2,24791
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,829*
€ 2,17651
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,789*
€ 2,12891
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,739*
€ 2,06941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 949,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.