Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Kabel SAC-5P- 2,0-#1405983


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bussystem-Kabel SAC-5P- 2,0-#1405983
Bussystem-Kabel SAC-5P- 2,0-#1405983
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61873693
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1405983
EAN/GTIN:
     4046356800457
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Bussystem-Kabel SAC-5P- 2,0-#1405983

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet , 5-polig, PVC, grau, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 13,88*
€ 14,74*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 13,8708*
€ 14,8108*
50
Frei Haus
ab € 14,4688*
€ 15,4688*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 14,92*
€ 16,33*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 15,50*
€ 16,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,8108*
€ 17,62485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,8008*
€ 17,61295
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,5608*
€ 17,32735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,2808*
€ 16,99415
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 13,8708*
€ 16,50625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 740,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.