Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifachverteiler VBRS4.42RKC4T2/2/TEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweifachverteiler VBRS4.42RKC4T2/2/TEL
Zweifachverteiler VBRS4.42RKC4T2/2/TEL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-61883756
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6629189
EAN/GTIN:
     4047101348279
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Zweifachverteiler VBRS4.42RKC4T2/2/TEL

2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: schwarz, Chemikalien- und ölbeständig, Flammwidrig, Beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, RoHS-konform, Schutzart IP67, 4/3-polig, Leitungslänge 2 m
Weitere Informationen:
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
2 m
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
250 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 29,65*
€ 40,11*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,13*
€ 40,24*
€ 3,90*
ab € 30,68*
€ 41,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,25*
€ 43,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 40,38*
€ 52,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.