| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61890603 Herst.-Nr.: 3074046 EAN/GTIN: 0662488740467 |
| |
|
| | |
| Kennleuchte T30RGXPQ LED-Anzeige, Kennleuchte, LED-Anzeige, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M30x1, Schutzart IP67, Stecker M12X1, Betriebsspannung 10-30 VDC, Farben: Rot (COL 1) / Grün (COL 2) Weitere Informationen: | | Stromaufnahme: | 40 A | Kalottenfarbe: | rot | Leuchtmittel: | LED | Art des optischen Signals: | Dauerlicht | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,29* | € 119,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 97,13* | € 121,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,46* | € 126,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,10* | € 130,33* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,39* | € 131,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|