| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61898227 Herst.-Nr.: 3025370 EAN/GTIN: 0662488253707 |
| |
|
| | |
| Radarsensor QT50R-EU-AFHQ Radarsensor, Stecker M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung 12 30 VDC, PNP/NPN Schaltausgang, FMCW-Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte, Zugelassen für Europa (inkl. UK), Australien, Neuseeland, Japan und China, Max. Reichweite 24 m, Konfiguration über DIP-Schalter, max. Reichweite: 24000 mm Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 868,31* | € 947,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 875,80* | € 952,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 889,42* | € 965,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 893,81* | € 974,91* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 911,00* | € 1.003,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|