| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61898290 Herst.-Nr.: 3081102 EAN/GTIN: 0662488811020 |
|
|
| | |
| Opto Sensor Lichtschranke QS30ELVCQ Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, Stecker, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung, Klar-Objekt-Erkennung, LED rundum sichtbar, Teachtaster, 8-Segment Bargraph, Empfindlichkeitseinstellung für drei verschiedene Objektklassen, Reflektor BRT-2X2LVC und BRT-40X19A im Lieferumfang enthalten, max. Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 2000 mm | Max. Schaltabstand: | 2000 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 22 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Höhe des Sensors: | 57 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,53* | € 270,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,69* | € 272,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,86* | € 273,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 241,21* | € 275,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 243,70* | € 281,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|