| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61953695 Herst.-Nr.: 2010340 EAN/GTIN: 7612748006515 |
| |
|
| | |
| DALI-Präsenzmelder P360-221 DALI UP WH thePassa #2010340 UP-Präsenzmelder für Deckenmontage, DALI-Schnittstelle, Erfassungsbereich 30 x 4,5 m umschaltbar auf 15 x 4,5 m (für gehende Personen) bei 3 m Montagehöhe, Montagehöhe bis zu 6 m, 1 Lichtkanal broadcast umschaltbar auf 2 Lichtkanäle adressierbar, max. 50 DALI EVGs, Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb mit dimmbarer Beleuchtung, Stand-by Dimmwert stufenlos von 1-25 % einstellbar als Orientierungslicht, zusätzlicher Kanal für externes DALI-Relais, 2 Lichtmessungen, 2 Tastereingänge, Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar, Teach-in-, Treppenlicht-Funktion, Kurzzeit-Präsenz, fernbedienbar, Lichtmessung 10-3000 Lux, einfacher Abgleich der Lichtmessung,Empfindlichkeit einstellbar,Betriebsspannung 110 - 230 V AC, 50/60 Hz, Eigenverbrauch 0,4 W, Schutzart IP 54, Gehäuse weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Präsenzmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | ja | Konstantlichtregelung: | ja | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangseinschaltung: | nein | Zwangsabschaltung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,83* | € 152,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 134,93* | € 166,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,27* | € 168,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,13* | € 174,83* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 139,67* | € 175,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|