| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61953965 Herst.-Nr.: 9070761 EAN/GTIN: 4003468902745 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmodul f.LED-Strahler, sw theLeda B Motion BK Bewegungsmeldermodul, schwarz, Erfassungswinkel 180° bei 12 m Reichweite, zusätzlicher Schaltausgang Licht, Sensor um ± 90° horizontal und 90° nach unten/hinten drehbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | sonstige | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Vernetzbar: | nein | Geeignet für drahtlose Übertragung: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Montagehöhe: | 2 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 6 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,77* | € 15,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,82* | € 15,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,85* | € 16,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,02* | € 16,84* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,39* | € 17,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|