Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil ws ohne Rahmen NRS AS 0834 NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil ws ohne Rahmen NRS AS 0834 NT
Netzteil ws ohne Rahmen NRS AS 0834 NT
Artikel-Nr.:
     3517A-61955288
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSAS0834NT
EAN/GTIN:
     4011377055537
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen weiss
abdeckrahmen

Netzteil ws ohne Rahmen NRS AS 0834 NT

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen zur Spannungsversorgung des Notrufsystems mit DC 24 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Spannungsart:
AC
Nennspannung AC:
230 V
Mit Trafo:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: jung abdeckrahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 63,09*
€ 80,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,19*
€ 80,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,93*
€ 81,64*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,59*
€ 82,51*
Frei Haus
ab € 65,01*
€ 83,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.