| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61955304 Herst.-Nr.: 630317 EAN/GTIN: 4007841630317 |
| |
|
| | |
| Eckwandhalter 03 schwarz 630317 Macht aus jeder Ecke eine runde Sache! EWH 03 Eckwandhalter für STEINEL Sensorleuchten L 400 S, L 410 S und L 430 S Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Adapter | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Edelstahl | Länge: | 120 mm | Breite: | 50 mm | Höhe: | 70 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,48* | € 13,61* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,57* | € 13,73* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,64* | € 13,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,91* | € 14,18* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,93* | € 14,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|