Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61956179 Herst.-Nr.: A5236TSM EAN/GTIN: 4011377118096 |
| |
|
| | |
| Tastsensor-Modul 3fach AC/DC24V 3-k. 6Sp. A 5236 TSM inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: A 50 NA F 50 Tastsensor-Module Mehrdrahtsystem zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr.: RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr.: UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme (z.B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme etc.) mit Steuerspannung von max. 24 V AC/DC (SELV), 20 mA. Der Anschluss erfolgt durch einen Klemmblock auf der Rückseite. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Ausführung: | sonstige | Bedienungsart: | Wippe | Anzahl der Betätigungswippen: | 3 | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Nennspannung: | 0 V | Bemessungsstrom: | 0,02 A | Mit Beleuchtung: | nein | Mit Signallampe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,60* | € 69,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 55,15* | € 69,67* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,34* | € 69,86* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,22* | € 70,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,83* | € 71,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|