Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REG-Gehäuse 6TE inkl Steckernetzteil ENET-SERVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REG-Gehäuse 6TE inkl Steckernetzteil ENET-SERVER
REG-Gehäuse 6TE inkl Steckernetzteil ENET-SERVER
Artikel-Nr.:
     3517A-61956962
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ENET-SERVER
EAN/GTIN:
     4011377115927

REG-Gehäuse 6TE inkl Steckernetzteil ENET-SERVER

REG-Gehäuse 6 TE inklusive Steckernetzteil (Art.-Nr. ST NT 12 VDC) zur Vor-Ort-Inbetriebnahme Bestimmungsgemäßer Gebrauch Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung einer eNet-Installation über PC, Tablet und Laptop Bedienung einer eNet-Installation über Smartphone (iOS und Android) mit eNet SMART HOME app Funkempfänger für eNet REG-Module Betrieb nur mit zugelassener Spannungsversorgung Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler mit Spannungsversorgung REG (Art.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
eNet
Funk bidirektional:
ja
Ausführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 420,80*
€ 472,89*
Frei Haus
ab € 429,73*
€ 485,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 430,52*
€ 485,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 443,95*
€ 496,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 460,10*
€ 516,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,64*
€ 614,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,10*
€ 611,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,05*
€ 597,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,03*
€ 581,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,10*
€ 547,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
FMANT
ab € 27,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.