Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tape 5m 1200 nw 20202450303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tape 5m 1200 nw 20202450303
LED-Tape 5m 1200 nw 20202450303
Artikel-Nr.:
     3517A-61958842
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20202450303
EAN/GTIN:
     4051268139533
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Tape 5m 1200 nw 20202450303

Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe neutral weiß ca. 4000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, inkl. Anschlussleitung 2,5m mit 2x LED 24-Stecker, das Band kann alle 25mm abgeschnitten werden (siehe Markierung), optionales Zubehör: Controller mit Funkfernbedienung, DALI, ZigBee oder WiFi App, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Montageprofil, Abdeckprofil oder Einfräsprofil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Lampenleistung je Meter:
16 W
Lichtstrom je Meter:
1328 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 188,20*
€ 232,33*
Frei Haus
ab € 193,70*
€ 239,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,87*
€ 253,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
ab € 71,43*
Zubehör
Hera
20805003041
ab € 14,03*
Zubehör
Hera
61500052201
ab € 69,96*
Zubehör
Hera
21528112501
ab € 3,07*
Zubehör
Hera
21528242501
ab € 4,46*
Zubehör
Hera
20604003301
ab € 46,99*
Zubehör
Hera
20604004001
ab € 62,35*
Zubehör
Hera
20604003002
ab € 84,05*
Zubehör
Hera
21530062501
ab € 1,94*
Zubehör
Hera
21528200001
ab € 0,89*
Zubehör
Hera
21528260001
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.