| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61958898 Herst.-Nr.: CCT570003 EAN/GTIN: 3606480995446 |
| |
|
| | |
| ARGUS Bewegungsmelder Innen360°2 Kanal ws CCT570003 Deckenbewegungsmelder für den Innenbereich. 360 Grad- Flächenüberwachung. Attraktives flaches Design. Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung. Schnelle und einfache Einstellung der Helligkeitsschwelle und Schaltdauer. Das Gerät besteht aus dem Sensorkopf und einem Leistungsteil mit fest angeschlossener Verbindungsleitung (Länge 35 cm). Montage des Sensorkopf in einem 63 mm Deckenausschnitt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | ja | Zwangseinschaltung: | nein | Zwangsabschaltung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,43* | € 79,34* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 62,92* | € 81,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,82* | € 83,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,83* | € 87,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,84* | € 91,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|