Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufbau-Downlight 840, weiß 1857080013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbaudownlight ECO DOB 5068, rund, 38°, 6W, 4000K, IP40, dimmbar, weiß matt
LED Aufbaudownlight ECO DOB 5068, rund, 38°, 6W, 4000K, IP40, dimmbar, weiß matt
Artikel-Nr.:
     3517A-61960010
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1857080013
EAN/GTIN:
     4044538071961
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Aufbau-Downlight 840, weiß 1857080013

Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Frontglas Reflektor mit hochreinem Aluminium beschichtet für effiziente und akkurate Ausleuchtung Kühlkörper aus Aluminium Material: Aluminiumdruckguss/Glas Oberfläche: pulverbeschichtet oder galvanisiert Farbwiedergabeindex Ra: >80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 30.000 h (L70 B50) Betriebsgerät: DOB (Driver on Board) integriert, dimmbar über Phasenabschnitt Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE)
Steckklemmen
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,63*
€ 50,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,37*
€ 56,84*
€ 8,50*
ab € 42,43*
€ 56,85*
Frei Haus
ab € 43,67*
€ 58,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,15*
€ 59,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1857080023
ab € 42,18*
Ähnlich
nobilé
1878005023
ab € 59,16*
Ähnlich
nobilé
1878005013
ab € 59,16*
Ähnlich
nobilé
1878005043
ab € 59,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.