| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61960353 Herst.-Nr.: 5011149906 EAN/GTIN: 4044538070223 |
|
|
| | |
| Alu Aufbau-Profil 2m 5011149906 Lieferung inklusive 2 Endkappen, 2 Einspeisungskappen, 4 Befestigungsclips. Material: Aluminium weiß-matt/PMMA opal Abmessungen (LxBxH): 2000x42x15,5 mm Kühlleistung: 16W/m Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Profil | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,42* | € 23,54* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,61* | € 23,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,62* | € 26,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|