Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais DRI424024LTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais DRI424024LTD
Relais DRI424024LTD
Artikel-Nr.:
     3517A-61965719
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7760056340
EAN/GTIN:
     6944169739873
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Freilaufdiode
Industrierelais

Relais DRI424024LTD

Relais für das Schalten, Verstärken und Vervielfältigen von digitalen Signalen bei geringer elektrischer Last. Kleine Bauform
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21,6..26,4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,28*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 3,32*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,40*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,58*
€ 3,84*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,97*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 77,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2619940000
ab € 259,26*
Zubehör
Weidmüller
2558310000
ab € 8,69*
Zubehör
Weidmüller
7760056389
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.