Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas LED Anzeige Anzeige, schwarz SCN-GLED1S.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas LED Anzeige Anzeige, schwarz SCN-GLED1S.01
Glas LED Anzeige Anzeige, schwarz SCN-GLED1S.01
Artikel-Nr.:
     3517A-61965773
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     SCN-GLED1S.01
EAN/GTIN:
     4251916111397
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
eib busankoppler

Glas LED Anzeige Anzeige, schwarz SCN-GLED1S.01

Glas LED Anzeige, Schwarz. Ausführung mit 12 RGB LED. Integrierter Busankoppler. 12 unabhängige voneinander schaltbare RGB LED. Beschriftungsfolie zum Einschieben unter die Glasfläche. 3 Objekte je LED. 5 Zustände je LED einstellbar (Wert=0, Wert=1, 2 Prioritätsobjekte, Ausfall des Objekts). 8 Logikblöcke mit je 8 Eingängen. 4 Module zum Vergleichen von Telegrammen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Meldetableau
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 111,32*
€ 141,01*
Frei Haus
ab € 115,92*
€ 146,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MDT Technologies
SCN-GLED1S.01S
ab € 112,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.