| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61969390 Herst.-Nr.: 236400 EAN/GTIN: 4010337121749 |
| |
|
| | |
| LED-Orientier.Licht Weiß System 55 236400 LED-Orientierungsleuchte 230 V~ Warmweiß Reinweiß glänzend - LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich. - Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen. - Die Helligkeit der Leuchte kann individuell eingestellt werden. - In die Abdeckung kann eine Folie eingelegt werden, die sich individuell beschriften lässt. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP20 | Kalottenfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,49* | € 64,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 51,36* | € 67,23* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,37* | € 68,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,98* | € 68,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,22* | € 69,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|