Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z-K 90°C 1X4 GNYE 4726003/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H07Z-K 90°C 1X4 GNYE 4726003/100
H07Z-K 90°C 1X4 GNYE 4726003/100
Artikel-Nr.:
     3517A-62057707
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726003/100
EAN/GTIN:
     4044774730240
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze

H07Z-K 90°C 1X4 GNYE 4726003/100

H07Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 450/750V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiterdurchmesser:
2,25 mm
AWG-Größe:
12
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
grün/gelb
Außendurchmesser ca.:
4,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,63644*
€ 0,84644*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,6691*
€ 0,8791*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,50*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 2,29*
1 Tag
108
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,56*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8791*
€ 1,04613
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8291*
€ 0,98663
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6691*
€ 0,79623
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,6691* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 87,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,29*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,62*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.