Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Aufbau-Profil 2m schwarz 4072-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Aufbau-Profil 2m schwarz 4072-1
Artikel-Nr.:
     3517A-62060135
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     4072-1
EAN/GTIN:
     4260712972866
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

Alu-Aufbau-Profil 2m schwarz 4072-1

Geeignet für LED-Bänder bis zu einer Breite von 24mm Austauschbare Abdeckungen ermöglichen die Anpassung der Lichtlenkung Der große Kühlkörper ermöglicht den Einsatz von stärkeren LED-Streifen mit einer homogenen Lichtline Ideal für die allgemeine Raum- sowie Objektbeleuchtung und für den Einbau in Decken und Wänden
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,52*
€ 25,37*
€ 3,90*
ab € 19,87*
€ 28,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOTLUX
4132
ab € 17,50*
Zubehör
DOTLUX
4133
ab € 12,11*
Zubehör
DOTLUX
4074
ab € 6,93*
Zubehör
DOTLUX
4086
ab € 7,65*
Zubehör
DOTLUX
5486
ab € 7,97*
Zubehör
DOTLUX
5497
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.