Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumleuchte IP66 400 4000K, DALI 51FJ10DP47A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraumleuchte IP66 400 4000K, DALI 51FJ10DP47A
Feuchtraumleuchte IP66 400 4000K, DALI 51FJ10DP47A
Artikel-Nr.:
     3517A-62068066
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51FJ10DP47A
EAN/GTIN:
     4058352749081
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led

Feuchtraumleuchte IP66 400 4000K, DALI 51FJ10DP47A

Feuchtraumleuchte IP66 4000K DALI PMMA 7.000 LED Monsun 21 Eco
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,82*
€ 118,35*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 96,92*
€ 120,87*
Frei Haus
ab € 100,91*
€ 125,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,09*
€ 126,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,88*
€ 133,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.