Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte 830 51MX33DB39SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte 830 51MX33DB39SB
LED-Leuchte 830 51MX33DB39SB
Artikel-Nr.:
     3517A-62069271
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MX33DB39SB
EAN/GTIN:
     4058352889015
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Leuchte 830 51MX33DB39SB

Silica 21Office-Leuchte,LED,7.390lm830,PMMA, direkt/indirekt,abgehängte Montage
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 368,72*
€ 439,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 368,26*
€ 440,25*
Frei Haus
ab € 374,81*
€ 443,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,70*
€ 523,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,53*
€ 515,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,90*
€ 496,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,73*
€ 481,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,72*
€ 438,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.