Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Trennklemme rot 2206-1673


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 30 A, 8 kV, rot,
2-Leiter-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 30 A, 8 kV, rot,
2-Leiter-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 30 A, 8 kV, rot,
Artikel-Nr.:
     3517A-62069820
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-1673
EAN/GTIN:
     4066966308426
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago
trennklemme

2-Leiter-Trennklemme rot 2206-1673

2-Leiter-Trennklemme
mit schwenkbarem Trennmesser
mit Prüfmöglichkeit
Trennmesserhalter orange
mit Drücker
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
6 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
rot
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 2,9264*
€ 3,8264*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,932*
€ 3,832*
25
Frei Haus
ab € 3,014*
€ 3,944*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,0632*
€ 4,0584*
1
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,8264*
€ 4,55342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6364*
€ 4,32732
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9264*
€ 3,48242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 95,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 1,1073*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0304*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,268*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 2,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 2,392*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.