Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HITRONIC HUW1500 24 G 62.5/125 OM1 27500124


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HITRONIC HUW1500 24 G 62.5/125 OM1 27500124
Artikel-Nr.:
     3517A-62119365
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27500124
EAN/GTIN:
     4044776451327
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

HITRONIC HUW1500 24 G 62.5/125 OM1 27500124

LWL-Kabel HITRONIC® HUW1500 24 G 62.5/125 OM1
GOF
24x OM1
feste Verlegung
Glasgarne
Halogenfreie Mischung
Flammwidrigkeit nach: IEC60332-1-2
grün
Anwendungsgebiete: Für WAN-Netzwerke geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Hält hohen mechanischen Belastungen stand
Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Nutzen: Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Gelgefüllte Zentral-Bündelader sorgt für längs- und querwasserdichten und damit optimalen Faserschutz
Stahlwellmantel für erhöhte mechanische Beanspruchung und maximalen Nagetierschutz
Lichtwellenleiter mit Glas Optical Fiber (GOF) haben eine hohe Datenrate und Reichweite
In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM1 - OM4, OS2) erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
24
Faserart:
Multimode 62,5/125
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,67*
€ 9,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,37*
€ 8,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,21*
€ 8,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,78*
€ 8,07
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.