Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KN3L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval 0152005/500


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
KN3L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval 0152005/500
KN3L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval 0152005/500
Artikel-Nr.:
     3517A-62157562
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0152005/500
EAN/GTIN:
     4044774674650
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

KN3L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval 0152005/500

Ausgleichsleitung KN3L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval 500 M
Ausgleichsleitung
KCA
DIN
GL-GL - oval
2X1.5
Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen
Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwählen
Ausgleichslegierungen (für RCB, SCB: Cu/CuNi) sind nicht identisch mit Thermoelement Legierungen
K- und KX-Version - Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement LegierungenKCA Version: Ausgleichslegierungen (bei KCA: Fe/CuNi), nicht identisch mit Thermoelement Legierungen
Ermöglicht Temperaturmessung auch an Stellen, an denen keine kontaktlose Temperaturmessung möglich oder sinnvoll ist
Nutzen: Für detaillierte Informationen, siehe Anhang T8 und Datenblätter
Platzsparend und flexibel
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,96*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 8,3396* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 885,43*
€ 1.053,6617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 878,99*
€ 1.045,9981
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 852,40*
€ 1.014,356
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 839,79*
€ 999,3501
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 833,96*
€ 992,4124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.