Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 150 CY 5G0,75 0015605/150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX 150 CY 5G0,75 0015605/150
Artikel-Nr.:
     3517A-62180104
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015605/150
EAN/GTIN:
     4044774544175
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX 150 CY 5G0,75 0015605/150

Steuerleitung ÖLFLEX® 150 CY 5G0,75 150 M
Steuerleitung
5G0.75
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
UL recognized
H05VVC4V5-K
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5)
Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05VVC4V5-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,612*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 3,96408* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 686,262*
€ 816,65178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 679,4715*
€ 808,57109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 654,6315*
€ 779,01149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 635,391*
€ 756,11529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 594,612*
€ 707,58828
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.