Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE-EC-5-M8-S-20-P-2-26-FD- M8-S 2171708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IE-EC-5-M8-S-20-P-2-26-FD- M8-S 2171708
Artikel-Nr.:
     3517A-62189700
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171708
EAN/GTIN:
     4044776973980
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Schaltleitung
Steuerkabel

IE-EC-5-M8-S-20-P-2-26-FD- M8-S 2171708

vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-EC-5-M8-S-20-P-2-26-FD-M8-S
vorkonfektioniertes Ethernetkabel
Schleppkette, flexibel
EtherCAT, ETHERNET/IP
Cat.5
SF/UTP
Polyurethan
2x2
M 8 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °)
M 8 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °)
20 m
Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Normenkonform einsetzbar in Omnibussen (Prüfung des Brandverhaltens nach UNECE-R 118 für Fahrzeuge der Klasse M3 (II und III))
PUR-Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Räumen
Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s
Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz
Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP)
Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Einseitig oder beidseitig konfektionierte Leitung spart Zeit bei der Installation und reduziert bzw eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort
Mit RJ45- oder M8- oder M12D-Steckverbinder erhältlich Der schmale RJ45-Steckverbinder erlaubt die Verwendung in Geräten mit sehr hoher Portdichte, wohingegen die integrierte Rüttelsicherung des M8/M12D-Steckverbinders bei Anwendungen mit Schock und Vibrationen dienlich ist
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.