Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1 1125214/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY Signalkabel 1 m Metallisch
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY Signalkabel 1 m Metallisch
Artikel-Nr.:
     3517A-62198683
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1125214/50
EAN/GTIN:
     4044774564364
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 14G1 1125214/50

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 14G1 50 M
Steuerleitung
14G1
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
VDE Registrierungsnummer: 7030
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen
Nutzen: VDE-geprüfte Qualität
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar
Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel
Stahldrahtgeflecht bietet verstärkten Schutz bei Einsätzen mit erhöhter mechanischer Belastung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
14
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 286,00*
€ 315,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 279,96*
€ 338,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,55*
€ 402,8745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,91*
€ 397,3529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 317,50*
€ 377,825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,34*
€ 368,1146
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 279,96*
€ 333,1524
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,5992* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.