Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62250568 Herst.-Nr.: 1605546 EAN/GTIN: 4046356253543 |
| |
|
| | |
| Kabelsteckverbinder 5-polig +PE gerade SF-5ES1N8A8LB3 Kabelsteckverbinder, gerade lang, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 12 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | sonstige | Anzahl der Steuerkontakte: | 6 | Umgebungstemperatur: | 125 °C | Bemessungsspannung: | 630 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Geschirmt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,36* | € 25,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,69* | € 26,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,03* | € 26,12* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,44* | € 26,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,03* | € 27,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|