Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke EB 5-OTTA 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegebrücke EB 5-OTTA 6
Einlegebrücke EB 5-OTTA 6
Artikel-Nr.:
     3517A-62250828
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3026050
EAN/GTIN:
     4055626337890
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Einlegebrücke EB 5-OTTA 6

Einlegebrücke, Rastermaß: 11,1 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
11,1 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,316*
€ 1,816*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,401*
€ 1,941*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5162*
€ 2,1062*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4967*
€ 2,1243*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5664*
€ 2,1764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,941*
€ 2,30979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,911*
€ 2,27409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,721*
€ 2,04799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,591*
€ 1,89329
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,401*
€ 1,66719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.