Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzwendel Länge 120mm SWK-2-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-62254996
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     KA989902
EAN/GTIN:
     4050528075475

Schutzwendel Länge 120mm SWK-2-120

Schutzwendel für Kapillarregler und für Hülsen- und Kabelfühler. 120mm, Stahl vernickelt, Durchmesser InnenxAußen 10,5x17mm
Weitere Informationen:
Material Tauchrohr:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
10,5 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Einstecklänge:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 23,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,47*
€ 23,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,45*
€ 24,76*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,30*
€ 25,04*
€ 3,90*
ab € 18,64*
€ 26,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.